Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Wireless Numeric Keypad 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Wireless Numeric Keypad 2
Sandberg Wireless Numeric Keypad 2
Sandberg Wireless Numeric Keypad 2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26078460
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     630-05
EAN/GTIN:
     5705730630057
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Sandberg Wireless Numeric Keypad 2 wird bei allen Laptops benötigt – der schnellste Weg zur Eingabe von Zahlen. Das Nummernfeld ist darüber hinaus drahtlos, so dass Sie es nach Belieben anordnen und Kabelsalat vermeiden können. Der winzig kleine USB-Empfänger kann automatisch installiert werden, ohne dass dazu Treiber installiert werden müssen, und verbindet sich direkt mit der Tastatur.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
36 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
250 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Sonstige Funktionen
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Merkmale
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Zweck
Laptop / PC
Tastatur - Tastenanzahl
18
Tasten-Lebensdauer
3 Millionen Zeichen
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.