Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanoxia Deep Silence 5 Rev.B Full Tower Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanoxia Deep Silence 5 Rev.B Full Tower Anthrazit
Nanoxia Deep Silence 5 Rev.B Full Tower Anthrazit
Nanoxia Deep Silence 5 Rev.B Full Tower Anthrazit
Nanoxia Deep Silence 5 Rev.B Full Tower Anthrazit
Nanoxia Deep Silence 5 Rev.B Full Tower Anthrazit
Nanoxia Deep Silence 5 Rev.B Full Tower Anthrazit
Nanoxia Deep Silence 5 Rev.B Full Tower Anthrazit
Nanoxia Deep Silence 5 Rev.B Full Tower Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26081440
Hersteller:
     Nanoxia
Herst.-Nr.:
     600060555
EAN/GTIN:
     4260285295553
Suchbegriffe:
Big Tower
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Model: Deep Silence 5 Rev. B

Mit dem Deep Silence 5 Rev. B präsentieren wir eine leicht überarbeitete Revision unseres beliebten Big-Towers aus der nächsten Generation von Silent PC-Gehäusen.

Unsere Deep Silence Serie konnte bereits mehr als 150 Auszeichnungen durch die internationale Fachpresse für sich verbuchen. Das innovative Konzept und die außerordentliche Qualität begeistern gleichermaßen Fachwelt und Enthusiasten.

Basierend auf den Anregungen unserer Kunden hat unser Designer-Team im Rahmen der Produktentwicklung sinnvolle Optimierungen entwickelt, die sich in der vorliegenden Revision wiederfinden. Eine besondere Neuerung ist der neu entwickelte 6 x 2,5“ Montagerahmen zum platzsparenden Einbau von bis zu sechs HDD/SSD.

Der riesige Tower bietet auch in der aktuellen Revision ein großzügiges Platzangebot und modulare HDD-Käfige. Somit lassen sich umfangreichste Gaming-Systeme mit überlangen Grafikkarten und High-End CPU-Kühlern verbauen. Alternativ können auch kompakte Wasserkühlungen ohne viel Aufwand im Big Tower untergebracht werden.

Herausragende Features unserer Deep Silence Gehäuseserie:
- Klassisches Design - Made in Germany
- Besonders leise dank integrierter Schalldämmung und stimmiger Konzeption
- Höchst effizientes, nahezu unhörbares Belüftungssystem
- Maximale Funktionalität und Variabilität

Das Deep Silence 5 Rev. B verfügt über zwei mit Schaumstoff gedämmte Türen. Hinter der oberen Abdeckung verbergen sich vier externe 5,25“ Schächte, eine 2-Kanal Lüftersteuerung mit Schiebereglern, sowie der Reset-Button. Hinter der zweiten Tür sind zwei geräuscharme 140 mm Deep Silence Lüfter in praktischen „Easy Access“ Fan Trays vorinstalliert. In den Türen integrierte Magneten gewähren ein sattes Schließen und einfaches Öffnen.

An der Vorderseite des Gehäusedeckels befindet sich das I/O-Panel. Neben dem grün beleuchteten Power-Button finden sich hier 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, sowie Mic und Audio Anschlüsse. Entsprechende Hardware kann somit schnell und einfach angeschlossen werden.

E-ATX oder XL-Mainboards können ebenso wie kleinere Formate (ATX, Micro-ATX, Mini-ITX) im Deep Silence 5 Rev. B untergebracht werden. Das Deep Silence 5 bietet auch in der neuen Revision besonders viel Platz für Ihre anspruchsvollen Projekte. Aufgrund der modularen Festplattenkäfige bietet das Gehäuse ein Höchstmaß an Variabilität und Kompatibilität, sowohl für Wasserkühlungsvorhaben als auch zum Einbau von High-End Systemen mit Luftkühlung.

Nahezu lautlos
Zielführend bei der Entwicklung unserer Gehäuseserie war stets die Anforderung, möglichst geräuscharme Gehäuse bei niedrigsten Systemtemperaturen zu entwickeln.

Wie bei allen Modellen unserer Deep Silence Serie kommen spezielle, geräuschreduzierende Dämmmaterialien zum Einsatz. Die verwendeten Materialien wurden speziell nach den Anforderungen unserer Entwickler hergestellt und wirken gleichermaßen gegen Körper- und Luftschall. Die Fronttüren tragen durch die Verwendung von geräuschabsorbierenden Materialien ebenfalls zur besonders effektiven Geräuschdämmung bei.

Die Festplatten und das Netzteil werden selbstverständlich entkoppelt montiert. Das Gehäuse steht auf gummierten, entkoppelnden Füßen - dadurch werden Vibrationen komplett aufgefangen. Durch die Verwendung von Materialien höchster Güte wird neben einer optimalen Geräuschdämmung ebenfalls gewährleistet, dass das Gehäuse extrem stabil ist.

Insgesamt drei vorinstallierte 140 mm Lüfter der „Deep Silence“-Serie tragen zur Geräuscharmut des Deep Silence 5 Rev. B bei. Die Lüfterserie ist ganz auf eine bestmögliche Mischung aus Kühlleistung und Geräuschentwicklung entwickelt worden.

Zwei VentCover im Deckel verschließen die Lüfteröffnungen für 120/140 mm und lassen den Anwender zwischen verbesserter Systemkühlung durch den Einbau von weiteren Gehäuselüftern oder einer bestmöglichen Geräuschdämmung wählen.

Intelligentes Belüftungssystem
Drei 140 mm Deep Silence Lüfter (max. 1.100 U/Min) sind im Deep Silence 5 Rev. B bereits vorinstalliert. In der Gehäusefront sind zwei Ventilatoren in speziellen, schwenkbaren Halterungen montiert, die einen extrem einfachen Ausbau der Lüfter und einfachsten Zugriff auf die serienmäßigen Staubfilter ermöglichen. Ein weiterer 140 mm Lüfter ist an der Gehäuserückseite zu finden.

Insgesamt lassen sich bis zu sechs Ventilatoren im Big Tower unterbringen. Neben den bereits erwähnten, vorinstallierten Modellen können sowohl unter dem Gehäusedeckel, als auch am Boden wahlweise 120 oder 140 mm Gehäuselüfter montiert werden. Entsprechende Staubfilter schützen die Hardware vor dem Eindringen von Staubpartikeln.

Durch die serienmäßige Lüfterregelung für bis zu sechs Lüfter kann auch bei voller Lüfterbestückung ein individueller Kompromiss zwischen niedrigen Systemtemperaturen und geringstmöglicher Geräuschentwicklung erzielt werden.

Watercooling Ready
Wie alle Gehäuse der Deep Silence Serie ist auch das Deep Silence 5 in der Revision B für den Einbau von Wasserkühlungen ideal vorbereitet. Hinter der Gehäusefront können dank der modularen HDD-Käfige „ganz bequem“ 120 oder 240 mm Radiatoren verbaut werden. Dank des großzügigen Platzangebots können die Radiatoren im Normalfall problemlos im Push-Pull Betrieb mit Lüftern auf beiden Seiten betrieben werden.

Dazu kann unter dem Gehäusedeckel bei Bedarf eine kompakte Wasserkühlung mit 240 oder 280 mm Slim-Radiatoren verbaut werden. An der Gehäuserückseite finden sich zusätzlich vier gummierte Schlauchführungen für externe Wasserkühllösungen.

Vielfältige Ausstattungsmerkmale
Das Deep Silence 5 besticht auch in der Revision B durch eine Vielzahl an überaus praktischen Produktfeatures:

Ein Beispiel ist die Lüftermontage - hinter der unteren Tür finden sich mit Staubfiltern versehene Halterahmen, die jeweils einen 140 mm Lüfter aufnehmen. Ein kurzer Druck auf den Halterahmen - der nach dem Push-Pin Prinzip funktioniert - löst die Verankerung, die Klappe lässt sich öffnen und man kann Lüfter und Staubfilter entnehmen und reinigen.

Die optischen Laufwerke werden selbstverständlich werkzeuglos montiert. Im Lieferumfang enthalten ist eini 5,25“ auf 3,5“ Adapter, um z.B. den Einbau eines Kartenlesers zu ermöglichen. Bei Bedarf kann dieser auch zum Einbau einer weiteren Festplatte genutzt werden.

Im Deep Silence 5 Rev. B können bis zu 14 Festplatten vibrationsentkoppelt montiert werden. Drei modulare HDD-Käfige stehen zur Verfügung. Zwei davon sind für jeweils drei 2,5“ oder 3,5“ Massenspeicher konzipiert, der dritte Käfig nimmt maximal fünf 2,5“/3,5“ HDD/SSD auf. Zur Installation von Radiatoren hinter der Gehäusefront oder dem Einbau von besonders langen VGA-Karten lassen sich die HDD-Käfige mit wenig Aufwand entfernen. Die Festplattenkapazität des Deep Silence 5 Rev. B ist zudem durch den Erwerb weiterer HDD-Käfige noch erweiterbar.

Durch diese überragende Variabilität ist der Einbau von überlangen Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 468 mm möglich. Bei vollzählig montierten HDD-Käfigen beträgt die maximale VGA-Karten Länge 338 mm. Durch den Verzicht auf nicht benötigte Festplattenkäfige kann die Kühlung der VGA Karten durch die frontseitigen Serienlüfter effektiver unterstützt werden.

Ein besonderes Highlight des Deep Silence 5 Rev. B ist der neu entwickelte 2,5“ Montagerahmen für bis zu sechs Laufwerke. Dieser ermöglicht die platzsparende Montage von bis zu sechs 2,5“ HDD/SSD. Der Montagerahmen beansprucht drei 3,5“ Schächte zum Einbau. Wenn Sie dieses einmalige Feature nicht nutzen möchten, finden Sie ausreichend 3,5“ Montageschlitten im Lieferumfang, um die Schächte für entsprechende Laufwerke nutzen zu können.

Neben High-End Grafikkarten lassen sich alle aktuellen CPU-Kühler problemlos unterbringen. An der Gehäuserückseite finden sich gleich zehn PCI-Erweiterungsslots - der Einbau eines Multi-GPU Systems ist somit ebenfalls ohne Schwierigkeiten möglich.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Anthrazit
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ATX, XL-ATX
Anzahl der 5,25
4
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
6
Anzahl der externen 5,25
4
Max CPU Kühler-Höhe
185 mm
Max Grafikkarten-Länge
338 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
552 mm
Gewicht
16200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, big tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,04*
€ 177,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.