| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-26083856 Herst.-Nr.: 84667 EAN/GTIN: 4043619846672 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Klinkenkabel von Delock ist mit seinem 4 Pin Anschluss kompatibel zum IPhone, IPad sowie IPod und dient als Verlängerung der 3,5 mm Klinkenverbindung. Somit können Sie das Kabel z.B. beim Anschluss von Kopfhörern an Ihr Mobilgerät einsetzen. Zudem wird die Mikrofon Funktion Ihres IPhone Headsets weiterhin unterstützt. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85189000 | Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | 3.5mm | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 3.5mm | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |