Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Heron HD3130 Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Heron HD3130 Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Weiß
Datalogic Heron HD3130 Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26135602
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     HD3130-WHK1B
EAN/GTIN:
     5712505441299
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Heron™ von Datalogic ist einer der bekanntesten Barcodescanner auf dem Markt. Mit dem neuen Heron™ HD3100 gibt es jetzt einen Linear Imager der den modernen Point-of-Sale veredelt, dabei baut er auf den Erfolg seines Vorgängers auf und vereint elegantes Design mit technischer Innovation. Sein modernes und stilvolles Design basiert auf einem neuartigen Beleuchtungssystem, das ihn in verschiedenen Farben erstrahlen lässt und einer Audio-Ausgabe, die frei konfigurierbar ist.
Mit seiner geschwungenen Form und seinem glänzendem Gehäuse in schwarz oder weiß, hebt sich Heron von den traditionellen Handheld-Geräten ab und veredelt jeden Point-of-Sale. Beim Obergehäuse kann der Anwender wählen zwischen einer Kopfdekoration aus Karbonfiber oder Silber. Damit Retailer ihren Markenauftritt durchgängig gestalten können, ist der Imager individuell gestaltbar. So kann beispielsweise das Firmenlogo aufgebracht, eine spezielle Beleuchtungsfarbe eingestellt und eine spezielle Melodie oder Tonausgabe konfiguriert werden.
Dank seiner starken Leseleistung zeichnet sich der neue Heron als bester Scanner seiner Klasse aus. Die patentierte visuelle Lesebestätigungstechnologie „Green Spot" kommt auch im Heron zum Einsatz und sorgt für schnelles und intuitives Lesen. Wird der Scanner als Präsentationsscanner eingesetzt so kann der „Green Spot" als Zielpunkt verwendet werden, das heißt wenn der Scanner im Halter steht bleibt der "Green Spot" an und zeigt dem Anwender wo der Barcode für die Lesung positioniert werden muss.
Innovative Technik sorgt nicht nur für Hochleistung und Produktivität sondern auch für problem- und sorgenfreies tägliches Arbeiten. Damit vereint Heron Ihre Anforderungen mit Eleganz, die durch Beleuchtung und Sound untermalt wird zu einer einzigartigen Scanner-Lösung für Ihren POS.

Eigenschaften
- Neues, elegantes Design veredelt jeden POS-Checkout
- Obergehäuse im Karbonfaser- oder Silberfarben
- Verschiedene LED's für farbige Beleuchtung an den Seiten und am Obergehäuse
- Polyphonische Lautsprecher für breite Auswahl an Audio-Ausgaben
- Einfache Anpassung durch Aufbringung des Kundenlogos – Obergehäuse ebenso individualisierbar wie Tonausgabe
- Visuelle Lesebestätigung über patentierte "Green Spot Technologie
- Automatische Umschaltung zwischen Handheld- und Präsentationsmodus
- EASEOFCARE Serviceangebote schützen Ihre Investition und sorgen gleichzeitig für maximale Produktivität und ROI
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energieverbrauch
300 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Breite
152 mm
Tiefe
153 mm
Höhe
68 mm
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB, Tastaturkeil
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
CCD
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1-128 (UCC/EAN-128)
Lesegeschwindigketi (max)
270 Auslesungen/Sekunde
Optische Sensor-Auflösung
2500 Pixel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,41*
€ 176,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90A051903
ab € 32,95*
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,55*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,07*
Zubehör
Datalogic
90G001092
ab € 16,59*
Zubehör
Datalogic
90ACC1903
ab € 14,19*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,72*
Zubehör
Datalogic
90A051340
ab € 18,51*
Zubehör
Datalogic
90A051350
ab € 18,62*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,11*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,74*
Zubehör
Datalogic
90G001080
ab € 12,68*
Zubehör
Datalogic
90G001010
ab € 10,07*
Zubehör
Datalogic
90A052065
ab € 10,63*
Zubehör
Datalogic
90A051230
ab € 11,22*
Zubehör
Datalogic
STD-AUTO-H030-BK
ab € 13,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.