Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-1213365 Herst.-Nr.: 1280-20 EAN/GTIN: 4078500128001 |
|
|
| | |
| Das GARDENA Verbindungskabel 24 V dient zum Anschluss von bis zu sechs GARDENA Bewässerungsventilen 24 V. Die maximale Kabellänge beträgt 30 Meter die maximale Spannung 30 V. Das GARDENA Verbindungskabel 24 V ist 15 Meter lang und hat einen Kabelquerschnitt von 7 x 05 mm². Weitere Informationen: Merkmale | Schlauchlänge | 15 m | | Produktfarbe | Grau | | Typ | Nur der Schlauch |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 25,57* | € 33,40* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 27,65* | € 35,83* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 29,94* | € 38,75* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 28,91* | € 38,76* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 30,54* | € 39,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|