Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG TR1LV Ofenteil & Zubehör Metallisch Gitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG TR1LV Ofenteil & Zubehör Metallisch Gitter
AEG TR1LV Ofenteil & Zubehör Metallisch Gitter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26165977
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     944 189 351
EAN/GTIN:
     7332543112890
Suchbegriffe:
Herd-Backauszug
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
FlexiRunners™ - Backauszug, 1 Paar (nicht passend für Dampfgarer)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
383 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
31.5 mm
Gewicht
460 g
Merkmale
Typ
Gitter
Markenkompatibilität
AEG
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.