Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Securio P44 Cardboard Waste Container Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSM Securio P44 Cardboard Waste Container Tasche
HSM Securio P44 Cardboard Waste Container Tasche
HSM Securio P44 Cardboard Waste Container Tasche
HSM Securio P44 Cardboard Waste Container Tasche
HSM Securio P44 Cardboard Waste Container Tasche
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26168859
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1870995200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
594 mm
Tiefe
434 mm
Höhe
560 mm
Technische Details
Typ
Tasche
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
HSM SECURIO P44
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSM
1850995200
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.