Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik CCR1016-12S-1S+ Kabelrouter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik CCR1016-12S-1S+ Kabelrouter
Mikrotik CCR1016-12S-1S+ Kabelrouter
Mikrotik CCR1016-12S-1S+ Kabelrouter
Mikrotik CCR1016-12S-1S+ Kabelrouter
Mikrotik CCR1016-12S-1S+ Kabelrouter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26219825
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     CCR1016-12S-1S+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
mikrotik router
router
router 12-port
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
155 mm
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Tilera TLR4-01680CG-12CE-A3a
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne
16
Flash-Speicher
128 MB
Speicherkapazität
2048 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 port
1
Weitere Anschlüsse
SFP+, micro USB
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
110 - 220 V
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 567,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,98*
€ 759,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,88*
€ 748,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,51*
€ 744,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,78*
€ 728,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,03*
€ 674,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.