Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AC 582 WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AC 582 WW Weiß
JUNG AC 582 WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26241383
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AC582WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung 2fach rahmen weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Höhe
155 mm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, 2fach rahmen jung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AC581WW
ab € 3,55*
Ähnlich
Jung
AC583WW
ab € 8,86*
Ähnlich
Jung
AC584WW
ab € 14,13*
Ähnlich
Jung
AC585WW
ab € 21,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.