Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC 100013923 Steroskopische 3-D Brille Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC 100013923 Steroskopische 3-D Brille Schwarz
NEC 100013923 Steroskopische 3-D Brille Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26346923
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100013923
EAN/GTIN:
     855781002527
Suchbegriffe:
3D-Brille
Shutterbrille
3d-brille shutter
3d-brille
Weitere Informationen:
Technische Details
Display-Typ
LCD
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
100 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
170 x 165 x 40 mm
Gewicht
37 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.