Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 195912076 Baby-Nachtlicht Rot, Weiß LED


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopp 195912076 Baby-Nachtlicht Rot, Weiß LED
Kopp 195912076 Baby-Nachtlicht Rot, Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26414125
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     195912076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Nachtlicht
Nachtlicht Kinder
Das kleine aber feine Nachtlicht-Sortiment bietet verschiedene Varianten für die bessere Orientierung oder ein sanftes, beruhigendes Licht für Kinder in Ihrem Schlafzimmer.
Um nicht unnötig Strom und damit Geld zu verbrauchen, sind die Nachtlichter entweder mit einem Schalter oder einer Fotozelle versehen, die nur bei Dunkelheit das Licht aktiviert, oder der Stromverbrauch ist so gering, dass kaum Kosten im Dauerbetrieb anfallen. Inzwischen haben die Nachtlichter durch den Einsatz von energiesparenden LEDs einen so geringen Stromverbrauch, dass selbst bei Dauerbeleuchtung nur sehr geringe Kosten anfallen.

Im Sortiment befinden sich auch viele Nachtlichter mit Steckdosen. Das bietet den Vorteile, dass die Steckdose trotz Betrieb eines Nachtlichts weiter genutzt werden kann.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Lampen
Lampentyp
LED
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß
Merkmale
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,35*
€ 65,8665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,91*
€ 64,1529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,40*
€ 61,166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,08*
€ 59,5952
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,29*
€ 56,2751
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,39*
€ 48,0641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.