Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-430 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-430 Feldbus-Modul
Wago 750-430 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26420123
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-430
EAN/GTIN:
     4045454392802
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
8 Kanäle
Entkopplung
0.5 kV
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Eingang
Spannung
24 V
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 67.8 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.