Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-3201 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-3201 Anschlussblock Grau
Wago 2002-3201 Anschlussblock Grau
Wago 2002-3201 Anschlussblock Grau
Wago 2002-3201 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000000420
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-3201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
Dreistockklemme; Durchgangs-/Durchgangs-/Durchgangsklemme; L/L/L; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau; für Anwendungen Ex e II geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
28 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
93.3 mm
Höhe
69.5 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,6106*
€ 2,0306*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,29*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,00*
€ 2,48*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,091*
€ 2,581*
2 Tage
876
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,80927*
€ 2,62927*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0306*
€ 2,41641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8906*
€ 2,24981
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6106*
€ 1,91661
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 101,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-161
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0914*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-3291
ab € 0,272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-005
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-006
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3585*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-005
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,57564*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-005
ab € 0,9515*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-006
ab € 0,9515*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/020-000
ab € 1,04395*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.