Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ranex 6000.074 Tischleuchte Mandy mit Touchfunktion


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ranex 6000.074 Tischleuchte Mandy mit Touchfunktion
Ranex 6000.074 Tischleuchte Mandy mit Touchfunktion
Ranex 6000.074 Tischleuchte Mandy mit Touchfunktion
Ranex 6000.074 Tischleuchte Mandy mit Touchfunktion
Ranex 6000.074 Tischleuchte Mandy mit Touchfunktion
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26437627
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     10.011.96
EAN/GTIN:
     8711387101830
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
• Sockel:E14
• Leistung:40 W
• Spannung:230 V
• Maße:430 x 250 x 250 mm
• Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
430 mm
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Design
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Material
Metall, Textil
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 25,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,06*
€ 44,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,28*
€ 43,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,43*
€ 39,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,33*
€ 38,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,39*
€ 37,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,93*
€ 30,86
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
501100101
ab € 21,35*
Ähnlich
RANEX
6000.474
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.