Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ranex 5000.030 Wandleuchte Classico Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ranex 5000.030 Wandleuchte Classico Aluminium
Ranex 5000.030 Wandleuchte Classico Aluminium
Ranex 5000.030 Wandleuchte Classico Aluminium
Ranex 5000.030 Wandleuchte Classico Aluminium
Ranex 5000.030 Wandleuchte Classico Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26437719
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     10.009.10
EAN/GTIN:
     8711387015816
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Mit der Smartwares 5000.030 Classico Wandleuchte können Sie Ihrem Garten, Balkon oder einer Wand einen klassischen Touch verleihen. Die Lampe zeichnet sich durch ein stilvolles, klassisches Design aus und ist leicht zu montieren.

Verschiedene Ausführungen
Die Wandleuchte mit E27 Sockelaufnahme wird ohne Leuchtmittel geliefert. Die Wandleuchte eignet sich für eine ganze Reihe von Lichtquellen, auch für energiesparende LED-Leuchtmittel. Möchten Sie lieber ein warmes Umgebungslicht oder ein helleres natürliches Licht? Die Wahl liegt ganz bei Ihnen.

Klassischer Look
Die Kombination aus hochwertigem Aluminiumguss und dem sechseckige Design mit Glas verleiht der Wandleuchte ihre klassische Eleganz. Der Wandstrahler mit IP44 Schutz ist witterungsbeständig und für den Außeneinsatz geeignet. Mit der Bedienungsanleitung und dem Befestigungszubehör lässt sich die Leuchte Schritt für Schritt leicht montieren.

Abmessungen: 240 x 225 mm

Lieferumfang:
Classico Wandleuchte, Bedienungsanleitung & Befestigungszubehör

Besondere Merkmale:Gibt dem Garten, Balkon oder der Wand einen klassischen LookWetterbeständiger Wandstrahler, perfekt als AußenbeleuchtungAusgestattet mit einem E27-Sockel, geeignet für Leuchtmittel bis 60 WAus hochwertigem Aluminiumguss und GlasLeichte Montage mit Bedienungsanleitung und Montagezubehör

Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
225 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Glasfarbe
Transparent
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.