Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 972405101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 972405101
Hirschmann 972405101
Hirschmann 972405101
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26438074
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     972405101
EAN/GTIN:
     4002044165055
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
hirschmann abgreifklemme rot
abgreifklemmen hirschmann
Prüfklemme. Brass with nickel-plated surface

Plug Ø 2mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
85 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 90 °C
Merkmale
Produkttyp
Test-Clip
Produktfarbe
Rot
Material
Messing, Nickel, Polypropylen (PP)
Messkategorie unterstützt
CAT II
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.