Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL L 900 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 7 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL L 900 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 7 W
STEINEL L 900 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 7 W
STEINEL L 900 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 7 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26500883
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     576301
EAN/GTIN:
     4007841576301
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
STEINEL LED-Lichtsystem.
Effizient, langlebig und zukunftsweisend. Mehr Lebensqualität, Sicherheit und Energieersparnis durch intelligente Sensor- und LED-Technik von STEINEL.

Licht AN/AUS – automatisch.
Hochinnovative Sensoren reagieren auf Bewegungen und Lichtverhältnisse und schalten das Licht verzögerungsfrei automatisch ein und nach einstellbarer Zeit wieder aus.

Die effiziente Verbindung von Licht und Architektur für die schönsten Seiten des Hauses.
Das STEINEL Uplight L 900 LED setzt überall dort Akzente, wo Architektur betont und kreativ in Szene gesetzt werden soll. Lassen Sie sich von komfortabler Lichttechnik inspirieren, um Ihrem Haus eine unverwechselbare Note zu geben! Beim STEINEL Uplight L 900 LED sorgt ein 180° Infrarot-Sensor mit einer stufenlos einstellbaren Reichweite bis 12 m für effektive Funktionalität. Bei reduzierter Reichweite bis 4 m empfiehlt sich eine Montagehöhe bis max. 2,2 m, um eine problemlose Erfassung garantieren zu können. Nach dem Softlicht-Start entfaltet das energieeffiziente 7 W STEINEL LED-Lichtsystem die nötige Lichtstärke, um sowohl der ästhetischen als auch der beleuchtungstechnischen Aufgabe optimal gerecht zu werden. Dank der LED-Lebensdauer von 30 Jahren gehören Leuchtmittelwechsel beim STEINEL Uplight L 900 LED der Vergangenheit an. Natürlich entspricht auch die warm-weiße Lichttemperatur dem gewünschten Wohlfühlfaktor, mit dem Sie Eingang und Hausfront stilvoll in Szene setzen möchten. Optional sind 10 % Grundlicht und Dauerlicht über vier Stunden schaltbar, Zeit- und Dämmerungsschwelle sind einstellbar. Die unerreicht solide STEINEL Produkt-Qualität und das spritzwassergeschützte Gehäuse (IP 44) gewährleisten eine lange Lebensdauer. Dafür steht STEINEL mit 3 Jahren Funktions-Garantie.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
195 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Eingang
Schutzart
II
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Ergonomie
Entdeckungswinkel
180 °
Distanzerfassung
12 m
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
7 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
400 lm
Beleuchtungseffizienz
57.1 lm/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.