Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawos Mill 2 Elektrischer Essenszerkleinerer 600 W Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hawos Mill 2 Elektrischer Essenszerkleinerer 600 W Holz
Hawos Mill 2 Elektrischer Essenszerkleinerer 600 W Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26508071
Hersteller:
     Hawos
Herst.-Nr.:
     4048475303505
EAN/GTIN:
     4048475303505
Suchbegriffe:
Babynahrungszubereiter
Zerkleinerer
zerkleinerer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
11600 g
Design
Produktfarbe
Holz
Energie
Leistung
600 W
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Schüsselgewichtskapazität
1.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,79*
€ 575,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,85*
€ 569,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,07*
€ 528,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,49*
€ 511,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,97*
€ 478,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.