Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 1HE Blindabdeckung, Snap-In, für Netzwerk- und Serverschränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 1HE Blindabdeckung, Snap-In, für Netzwerk- und Serverschränke
Digitus 1HE Blindabdeckung, Snap-In, für Netzwerk- und Serverschränke
Digitus 1HE Blindabdeckung, Snap-In, für Netzwerk- und Serverschränke
Digitus 1HE Blindabdeckung, Snap-In, für Netzwerk- und Serverschränke
Digitus 1HE Blindabdeckung, Snap-In, für Netzwerk- und Serverschränke
Digitus 1HE Blindabdeckung, Snap-In, für Netzwerk- und Serverschränke
Digitus 1HE Blindabdeckung, Snap-In, für Netzwerk- und Serverschränke
Digitus 1HE Blindabdeckung, Snap-In, für Netzwerk- und Serverschränke
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26535522
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-97651
EAN/GTIN:
     4016032365037
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel
  • Snap-In-Funktion

    Die Snap-In Blindabdeckungen von DIGITUS® dienen zur Abdeckung von leeren Bereichen in der 19"-Ebene. Durch die Snap-In-Funktion sind sie einfach zu installieren oder abzunehmen. Passend für alle 19" Netzwerk- oder Serverschränke.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Verpackungsvolumen
1250 cm³
Paketgewicht
140 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
VK Zolltarifcode
39269097
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
ABS Synthetik
Rack-Kapazität
1U
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.