Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich FARM WORLD Pinto Hengst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich FARM WORLD Pinto Hengst
schleich FARM WORLD Pinto Hengst
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26559656
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     13794
EAN/GTIN:
     4005086137943
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Pintos haben einzigartige, wunderschöne Fellzeichnungen, die den Pferden noch mehr Persönlichkeit verleihen. Trotzdem bilden die Pintos keine eigene Rasse. Sie sind eine Farbzucht, die bei nahezu allen Rassen zu finden ist. Bei den Fellmustern unterscheidet man in „Overo“ und „Tobiano“. Overos haben ein farbiges Fell mit weißen Scheckungen. Auch ihr Kopf ist oft vollständig weiß. Man nennt das eine so genannte „Laterne“. Tobianos haben dagegen ein weißes Fell mit farbigen Scheckungen. Beine und Rücken bleiben dabei meistens weiß. - Anekdote : „Pinto“ ist spanisch und bedeutet so viel wie „bemalt“. - Wissenschaftlicher Name : Equus ferus caballus - Erhaltungszustand : domestiziert - Geografisches Gebiet : weltweit
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Schleich
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
4
Verfügbarkeitanfang
01-01-2018
Endverfügbarkeit
31-12-2021
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
(cdm) Publikumsgruppen
Kind
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030049
(cdm) Sprache der Sicherheitsrichtlinie (2009/48/CE)
Englisch
(cdm) Datum der Vorbestellung
43101.083333333
(cdm) Bestellmenge mehrfach
5
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
160 mm
Höhe des Versandkartons
110 mm
Volumen Hauptkarton
3080000 cm³
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
5 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
14005086137940
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64005086137945
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
111 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Keine Warnung zutreffend
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Ursprungsland
Tunesien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
122.8 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.