| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-26563710 Herst.-Nr.: 811216-B21 EAN/GTIN: 889296382768 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Möchten Sie den zusätzlichen Speicher im HP ProLiant DL380 Gen9 Server erweitern? Wenn die HP SAS-Erweiterungskarte an ein durch Gen9 unterstütztes Smart-Array oder einen Smart-HBA-Controller angeschlossen ist, ermöglicht sie die Unterstützung von mehr als 8 internen Festplattenlaufwerken und erweitert so den internen Speicher des HP ProLiant DL380 Gen9 Servers. Diese Karte voller Höhe unterstützt 12 Gbit/s SAS-Konnektivität und verfügt über 9 interne Anschlüsse mit bis zu 26 physischen Verbindungen. Die SAS-Erweiterungskarte ist ideal für DL380 Gen9 Server-Benutzer, die mehr als 8 interne Festplattenlaufwerke in einem RAID einsetzen oder ein zusätzliches internes Laufwerkgehäuse und RAID für alle internen Laufwerke hinzufügen möchten ( je nach Controller). Dieses Options-Kit enthält alle Kabel, die zum Anschluss der verschiedenen im DL380 Gen9 Server unterstützten SAS-Laufwerkgehäuse benötigt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Schnittstelle | 12 Gb/s SAS | ![](/p.gif) | Kompatibilität | HP ML350 Gen9 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |