Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna Ordnungsmappe 12 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna Ordnungsmappe 12 Fächer
Pagna Ordnungsmappe 12 Fächer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26583730
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24122-03
EAN/GTIN:
     4013951002197
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Die Ordnungsmappe mit 12 Fächern und stabilem, schwarzem Griffregister ist ideal, um wichtige Dokumente übersichtlich zu sortieren und aufzubewahren. Die Ordnungsmappe lässt sich dank der Kombination aus numerischem und alphabetischem Aufdruck auf dem Deckel und der Möglichkeit zur individuellen Beschriftung besonders flexibel einsetzen. Das schwarze Eckspanngummi hält lose Blätter sicher fest und macht die Ordnungsmappe zu dem perfekten Begleiter für unterwegs.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
400001994
ab € 5,53*
Ähnlich
Pagna
24122-02
ab € 2,27*
Ähnlich
Pagna
24122-01
ab € 2,27*
Ähnlich
Pagna
24122-05
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.