Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 56 102 Reißzwecke Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 56 102 Reißzwecke Rot
Wedo 56 102 Reißzwecke Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26584877
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     56 102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Eisen, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.