Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Data Flash DF1516 Gerätereinigungs-Feuchttücher PC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Data Flash DF1516 Gerätereinigungs-Feuchttücher PC
Data Flash DF1516 Gerätereinigungs-Feuchttücher PC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26588694
Hersteller:
     Dataflash
Herst.-Nr.:
     DF 1516
EAN/GTIN:
     4019114015165
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Reinigungstuch
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Nachfüllpackung für Spenderdose DF1512
Anwendung: Den Beutel aufschneiden und die Tücher in die leere Spenderdose von DF1512 füllen.
Das erste Blatt aus dem Inneren der Tuchrolle ziehen und durch die Spenderöffnung des Deckels führen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
250 g
Größe Reinigungstuch
130 x 200 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
360 mm
Merkmale
Produkttyp
Gerätereinigungs-Feuchttücher
Vorgesehene Verwendung
PC
Kompatibilität
DF1512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,06954* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,76*
€ 35,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,62*
€ 35,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,15*
€ 34,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,65*
€ 34,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,22*
€ 33,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,86*
€ 24,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.