Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 15m 3.5mm - 3.5mm Audio-Kabel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 15m 3.5mm - 3.5mm Audio-Kabel Grau
Tecline 15m 3.5mm - 3.5mm Audio-Kabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26637929
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     4993081215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 15 m
klinken kabel stecker-stecker
  • ideal für hohe Anforderungen, Arbeitsumgebungen mit Störeinflüssen oder große Längen
    - optimale Übertragung durch vergoldete Steckkontakte, dreifache Abschirmung und versilberte Innenleiter aus sauerstofffreiem Kupfer
    - Stecker Vollmetall, matt verchromt
    - 1x 3,5 mm Stereo Klinkenstecker an 1x 3,5 mm Stereo Klinkenstecker
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.