Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 3.0m DVI-D - DVI-D DVI-Kabel 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 3.0m DVI-D - DVI-D DVI-Kabel 3 m Schwarz
Tecline 3.0m DVI-D - DVI-D DVI-Kabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26639155
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     49900103H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
  • High Quality Kabel für Digital Duallink (DVI-D)
    - ideal für hohe Anforderungen, Arbeitsumgebungen mit Störeinflüssen oder große Längen
    - optimale Übertragung durch vergoldete Steckkontakte, dreifache Abschirmung und versilberte Innenleiter aus sauerstofffreiem Kupfer
    - 2 Ferritkerne
    - Stecker Vollmetall, matt verchromt
    - 24+1pol DVI-D Stecker an 24+1pol DVI-D Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.