Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 10m Toslink - Toslink Audio-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 10m Toslink - Toslink Audio-Kabel Schwarz
Tecline 10m Toslink - Toslink Audio-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26641212
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     49970110H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel 10m
  • völlig verlustfreie Übertragung von Audiosignalen
    - ideal für hohe Anforderungen, Umgebungen mit Störeinflüssen oder große Längen
    - Vollmetall-Präzisionsstecker, vergoldet
    - Toslink Stecker an Toslink Stecker
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
TOSLINK
Anschluss 2
TOSLINK
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: optisches audiokabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.