Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jou Jye Computer A 1488 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jou Jye Computer A 1488 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
Jou Jye Computer A 1488 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26647592
Hersteller:
     Jou Jye Computer
Herst.-Nr.:
     A 1488
EAN/GTIN:
     4711213206849
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
displayport kabel 7,5m
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6.5 mm
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p, 480i, 480p, 720p
AWG Kabelgröße
30
Zertifizierung
RoHS, CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.