Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax 302060 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax 302060 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Triax 302060 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Triax 302060 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26667049
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     302060
EAN/GTIN:
     5702663020603
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Antennendoseabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Triax
Anzahl Fassungen
3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
19 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13 g
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.