Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Schreibgeräte Optima Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Schreibgeräte Optima Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium 10 Stück(e)
Schneider Schreibgeräte Optima Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26669002
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     3402
EAN/GTIN:
     4004675034021
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Schreibfarben
Schwarz
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Punkttyp
Medium
Mine
Edelstahl
Clip-Material
Metall
Verschleißfest
Ja
Wasserfest
Ja
Zertifizierung
ISO 12757-2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.