Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Kugelschreiber
>
Kugelschreiberminen
>
Standardkugelschreibermine
>
Artikel
Schneider Schreibgeräte Express 775 Medium Rot 10 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-26669024
Hersteller:
Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
7762
EAN/GTIN:
4004675077622
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Liniengröße
Medium
Produktfarbe
Metallisch
Gehäusematerial
Metall
Mine
Edelstahl
Stiftnachfüllmuster
X20
Verschleißfest
Ja
Wasserfest
Ja
Für Stifttyp geeignet
Kugelschreiber
Zertifizierung
ISO 12757-2
... >
Schreibinstrumente
>
Schreibgeräte-Nachfüller
>
Ersatzminen
Weitere Suchbegriffe:
Kuli-Mine
,
Kulimine
,
Standard-Kugelschreibermine
,
Standardkugelschreibermine
,
kugelschreiber 0,5 mm rot
,
kugelschreiber mine
,
kugelschreiber-minen dunkelrot
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,39*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen