Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7030.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7030.040
Rittal DK 7030.040
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26696931
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7030.040
EAN/GTIN:
     4028177659360
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Netzwerk-Überwachungsgerät
Mit 8 digitalen Eingängen und 4 Relaisausgängen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
620 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
40 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,20*
€ 326,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,31*
€ 324,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,32*
€ 314,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,39*
€ 311,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,04*
€ 289,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7030087
ab € 29,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.