Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 1.5m Scart SCART-Kabel 1,5 m SCART (21-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 1.5m Scart SCART-Kabel 1,5 m SCART (21-pin) Schwarz
S-Conn 1.5m Scart SCART-Kabel 1,5 m SCART (21-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26728258
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     VC 96006
EAN/GTIN:
     4017538960061
Suchbegriffe:
SCART Kabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
  • Anschlüsse: Scart-Stecker - Scart-Stecker. - Haube: Schnapphaube. - Innenleiter: 10x0,10mm. - Schirmung 28x0,10mm. - Adern Material: Kupfergemisch. - Stecker Material: FeNi. - Kontaktoberfläche: vernickelt. - Farbe Stecker: schwarz. - Farbe Kabel: schwarz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
SCART (21-pin)
Anschluss 2
SCART (21-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: steuerkabel 28x0,25, scart kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.