| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-26757982 Herst.-Nr.: 12778 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die langen, flexiblen Zinken der Gabel nehmen Lebensmittel sicher auf. Durch die im vorderen Bereich angeschliffenen flachen Spitzen werden die Lebensmittel beim Anstechen geschont. Geeignet zum Servieren von Fleisch, Wurst und Käse. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 300 mm | Technische Details | Typ | Portionsgabel | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Anzahl der Zinken | 2 | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Edelstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Servier-Gabeln, Serviergabeln, Aufschnittgabel, Bratengabel, Fleischgabel, Küchengabel, Tranchiergabel, Vorlege-Gabeln, Vorlegegabeln, Wurstgabel, fleischgabel rösle, aufschnittgabel, fleischgabel 30 cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |