Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Magnetband
>
Artikel
Franken M805-10 Tafelzubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-26760523
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
M805-10
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Magnetband. Beschriftbar. Größe (L x B)-gt;unterschiedl. Einheiten: 100 cm x 20 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Höhe
1000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch
Ja
... >
Präsentations-Materialien
>
Präsentationszubehör
>
Tafelzubehör
Weitere Suchbegriffe:
franken magnetband
,
magnetband
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,45*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, blau
Franken
M805 03
ab € 8,76*
Sonstiges
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, gelb
Franken
M805 04
ab € 11,42*
Sonstiges
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, grau
Franken
M805 12
ab € 11,67*
Sonstiges
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, grün
Franken
M805 02
ab € 10,55*
Sonstiges
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, hellblau
Franken
M805 18
ab € 12,78*
Sonstiges
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, hellgrün
Franken
M805 19
ab € 12,78*
Sonstiges
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, orange
Franken
M805 05
ab € 12,15*
Sonstiges
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, rot
Franken
M805 01
ab € 10,55*
Sonstiges
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, weiß
Franken
M805 09
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen