Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka Comteq 60011596 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draka Comteq 60011596 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Draka Comteq 60011596 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26773207
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60011596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.7 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.5
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Zertifizierung
EN 50173-1; EN 50288-2-2 ISO/IEC 11801; IEC 61156-6 TIA/EIA-568-B.2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.