Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Schreibgeräte Optima Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Schreibgeräte Optima Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium 10 Stück(e)
Schneider Schreibgeräte Optima Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26773679
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     3401
EAN/GTIN:
     4004675034014
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schreibfarben
Schwarz
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Punkttyp
Medium
Mine
Edelstahl
Clip-Material
Metall
Verschleißfest
Ja
Zertifizierung
ISO 12757-2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.