Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird SCART/SCART 3m SCART-Kabel SCART (21-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird SCART/SCART 3m SCART-Kabel SCART (21-pin) Schwarz
Gembird SCART/SCART 3m SCART-Kabel SCART (21-pin) Schwarz
Gembird SCART/SCART 3m SCART-Kabel SCART (21-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26797484
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CCV-518
EAN/GTIN:
     8716309029216
Suchbegriffe:
SCART Kabel
scart kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
SCART (21-pin)
Anschluss 2
SCART (21-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.