Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 987.73 Einbaustrahler GU5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 987.73 Einbaustrahler GU5.3
Paulmann 987.73 Einbaustrahler GU5.3
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26798969
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     98773
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Edles Material – hochwertige Verarbeitung. Die individuell kippbaren Halogen 12 V-Einbauleuchten der Premium Line bieten brillantes Licht und erfüllen selbst höchste Ansprüche an Materialqualität und Design.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
99 mm
Ausgesparte Höhe
86 mm
Augesparte Länge
58 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Spannung
12 V
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen, LED
Maximum Watt der Ersatzlampe
50 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.