Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact VS-09-DSUB-20-LI-5,0 Serien-Kabel Grau 5 m VGA (D-Sub)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact VS-09-DSUB-20-LI-5,0 Serien-Kabel Grau 5 m VGA (D-Sub)
Phoenix Contact VS-09-DSUB-20-LI-5,0 Serien-Kabel Grau 5 m VGA (D-Sub)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26799504
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1656259
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Konfektioniertes D-SUB-Kabel geschirmt, 9-polig, flexibel (7-drähtig), Kabelfarbe RAL 7000 (grau), Befestigung mittels Gewinde 4-40 UNC, Schutzart IP20, Kopf 1 mit Buchse Shell 1 und geraden Kabelabgang, Kopf 2 mit Stift Shell 1 und geraden Kabelabgang, Länge: 5 m
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Ursprungsland
China
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
232.4 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1688722
ab € 2,59*
Zubehör
RS Pro
218245
ab € 5,65*
Zubehör
RS Pro
828274
ab € 4,40*
Zubehör
RS Pro
2430374
ab € 19,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.