| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-26799555 Herst.-Nr.: 1656275 EAN/GTIN: 4046356029759 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Konfektioniertes D-SUB-Kabel geschirmt, 15-polig, flexibel (7-drähtig), Kabelfarbe RAL 7000 (grau), Schutzart IP20, Kopf 1 mit Buchse Shell 2 und geraden Kabelabgang, Kopf 2 mit Stift Shell 2 und geraden Kabelabgang, Länge: 2 m Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | ![](/p.gif) | Zertifizierung | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 193.8 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, D-Sub Kabel, Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker auf D-Sub 15 Pol Buchse, Sensorkabel, Sensorleitung, VGA Verlängerungskabel, as-i leitung 2m, as-i kabel, phoenix contact d-sub kabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |