Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 130A10-29-I-B1 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 130A10-29-I-B1 Keystone-Modul
BTR NETCOM 130A10-29-I-B1 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26799616
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130A10-29-I-B1
EAN/GTIN:
     4250184118381
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.7 mm
Tiefe
36.55 mm
Höhe
19.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
IDC
Anschluss 2
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Pinbelegung Modularstecker
T568A/B
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59584*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,23584*
€ 2,66065
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14584*
€ 2,55355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04584*
€ 2,43455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96584*
€ 2,33935
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59584*
€ 1,89905
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.