Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E218-16-22 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB E218-16-22 Stromunterbrecher
ABB E218-16-22 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26802297
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703060R0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steuerschalter
Stufenschalter
steuerschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
68 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.