Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF4006007035 Kabelrinnensystem 2 m PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager LF4006007035 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Hager LF4006007035 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Hager LF4006007035 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Artikel-Nr.:
     721-01305711
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF4006007035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x60mm lichtgrau
Weitere Informationen:
Merkmale
Lateraler Abschnitt
1500 mm²
Material
PVC
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2 m
Breite
40 mm
Höhe
57 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
88
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,58*
€ 3,92*
2 Tage
60
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 2,60*
€ 3,95*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 2,71*
€ 4,12*
4 Tage
196
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 2,94*
€ 4,46*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 3,07*
€ 4,65*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,63*
€ 4,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,58*
€ 3,07
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 7,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LFF4006057035
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.