Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E217-16-01B48 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB E217-16-01B48 Stromunterbrecher
ABB E217-16-01B48 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26803345
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703260R0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
abb drucktaster
drucktaster
drucktaster 1 öffner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
50 g
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.