Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Gembird DVI-D/DVI-D 1.8m DVI-Kabel 1,8 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird DVI-D/DVI-D 1.8m DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Gembird DVI-D/DVI-D 1.8m DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Gembird DVI-D/DVI-D 1.8m DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26807913
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CC-DVI-BK-6
EAN/GTIN:
     8716309081535
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 18+1
DVI-D zu DVI-D Single-Link Kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
UL, ISO 9002
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1,8m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.