Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE 16272 Manueller Essenszerkleinerer Schwarz, Rot, Edelstahl, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE 16272 Manueller Essenszerkleinerer Schwarz, Rot, Edelstahl, Transparent
RÖSLE 16272 Manueller Essenszerkleinerer Schwarz, Rot, Edelstahl, Transparent
RÖSLE 16272 Manueller Essenszerkleinerer Schwarz, Rot, Edelstahl, Transparent
RÖSLE 16272 Manueller Essenszerkleinerer Schwarz, Rot, Edelstahl, Transparent
RÖSLE 16272 Manueller Essenszerkleinerer Schwarz, Rot, Edelstahl, Transparent
RÖSLE 16272 Manueller Essenszerkleinerer Schwarz, Rot, Edelstahl, Transparent
RÖSLE 16272 Manueller Essenszerkleinerer Schwarz, Rot, Edelstahl, Transparent
RÖSLE 16272 Manueller Essenszerkleinerer Schwarz, Rot, Edelstahl, Transparent
RÖSLE 16272 Manueller Essenszerkleinerer Schwarz, Rot, Edelstahl, Transparent
RÖSLE 16272 Manueller Essenszerkleinerer Schwarz, Rot, Edelstahl, Transparent
RÖSLE 16272 Manueller Essenszerkleinerer Schwarz, Rot, Edelstahl, Transparent
RÖSLE 16272 Manueller Essenszerkleinerer Schwarz, Rot, Edelstahl, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26808425
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     16272
EAN/GTIN:
     4004293162724
Suchbegriffe:
Babynahrungszubereiter
Zerkleinerer
zerkleinerer
Der Multischneider von RÖSLE schneidet mühelos Obst, Gemüse und Kräuter je nach Bedarf in mittlere oder kleine Stücke. Mit dem umfangreichen Zubehör eignet sich der Multischneider auch hervorragend zum Zubereiten von Saucen, Dressings, Suppen, Kindernahrung, Müsli und vielem mehr und zum Trockenschleudern von Kräutern. ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK: - Patentierter Schneidmechanismus mit zwei beweglichen Klingen. - Die Versteifungsrippen im Behälter sowie der Ab- und Aufweiser am Schneidrotor sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Inhalts in der Schüssel und für ein optimales Schneidergebnis. - Patentierter, wartungsfreier Antrieb, Übersetzung 1:7. - Funktionsdeckel mit Edelstahlgehäuse. - Ergonomischer Kunststoffgriff zum Ziehen. - Schüssel aus transparentem, bruchfestem Kunststoff (SAN) mit Rutschsicherung im Schüsselboden. - Einfache Reinigung. - Umfangreiches Zubehör: Spachtel, Kräuterkörbchen, Mixer-Einsatz, Aufbewahrungsdeckel, Klingenschutz (zur Aufbewahrung).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Edelstahl, Transparent
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Durchmesser
130 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.