Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna Ordnungsmappe 7 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna Ordnungsmappe 7 Fächer
Pagna Ordnungsmappe 7 Fächer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26817896
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24081-05
EAN/GTIN:
     4013951002159
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Die Ordnungsmappe mit 7 Fächern und stabilem, schwarzem Griffregister ist ideal, um wichtige Dokumente übersichtlich zu sortieren und aufzubewahren. Die Ordnungsmappe lässt sich dank der Kombination aus numerischem und alphabetischem Aufdruck auf dem Deckel und der Möglichkeit zur individuellen Beschriftung besonders flexibel einsetzen. Das schwarze Eckspanngummi hält lose Blätter sicher fest und macht die Ordnungsmappe zu dem perfekten Begleiter für unterwegs.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24081-03
ab € 2,17*
Ähnlich
Pagna
24081-01
ab € 2,03*
Ähnlich
Pagna
24081-02
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.