Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower PBC-1800 1800 mAh Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26823925
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     145536
EAN/GTIN:
     4040895455369
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 1xusb
powerbank realpower
  • Mobiles Ladegerät mit einklappbarem Netzstecker
    - 1800 mAh Gesamtkapazität
    - 1 Ampere Ausgangsstrom
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Tiefentladeabschaltung
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
169 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
150 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
87 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Weiß
Aufladekompatibilität
Universal
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Aufladequelle
AC
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: powerbank 1800 mah
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-10904490
ab € 5,78*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.