Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NBNC75BFG7 Drahtverbinder BNC Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NBNC75BFG7 Drahtverbinder BNC Aluminium, Schwarz
Neutrik NBNC75BFG7 Drahtverbinder BNC Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26823990
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NBNC75BFG7
EAN/GTIN:
     7613187004865
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 85 °C
Technische Details
Verbindungstyp
BNC
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
4.7 mm
Merkmale
Stecker
BNC
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Durchschlagfestigkeit
1500 V
Kontaktwiderstand
3 mΩ
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Spannung
50 V
Impedanz
75 Ohm
Gehäuseverkleidung
Optalloy
Material Ummantelung
Messing
Einsteckkraft
25 N
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-2
ab € 0,28*
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-3
ab € 0,326*
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-4
ab € 0,24*
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-5
ab € 0,318*
Zubehör
Neutrik
HX-R-BNC
ab € 122,10*
Zubehör
Neutrik
NBB75DFGB
ab € 8,02*
Zubehör
Neutrik
NBB75FG
ab € 5,09*
Zubehör
Neutrik
NBB75SI
ab € 5,78*
Zubehör
Neutrik
NBB75DFIB
ab € 7,01*
Zubehör
Neutrik
NBB75FI
ab € 4,84*
Zubehör
Tempo
PA1317
ab € 68,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.